pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDVSM-FV15K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE - VSM-FV15K

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDVSM-FV15K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005463129

Codice prodotto

ENDVSM-FV15K

Cod. produttore

VSM-FV15K

Produttore

END

VSM-FV15K - Stabilizzatore di Tensione Bidirezionale Monofase 15 kW per Impianti Fotovoltaici Il VSM-FV15K è uno stabilizzatore di tensione elettromeccanico bidirezionale monofase da 15 kW, progettato specificamente per impianti fotovoltaici con o senza sistemi di accumulo. La sua funzione principale è mantenere costante la tensione elettrica, prevenendo i distacchi dell'inverter causati da sovratensioni o fluttuazioni della rete elettrica e garantendo la continuità della produzione energetica. Grazie alla tecnologia di stabilizzazione bidirezionale, il dispositivo è in grado di compensare le variazioni di tensione provenienti sia dalla rete elettrica sia dal lato inverter. Il sistema utilizza un variatore di tensione motorizzato accoppiato a un trasformatore, controllato da una centralina elettronica DSP che assicura una regolazione precisa e rapida della tensione di uscita. Il VSM-FV15K offre una tensione di uscita stabile a 230 Vac con precisione di ±1%, un rendimento superiore al 95% e integra numerose protezioni contro sovraccarichi, cortocircuiti e anomalie di tensione. È inoltre dotato di Access Point Wi-Fi integrato per il monitoraggio locale tramite PC o smartphone e di bypass manuale per agevolare le operazioni di manutenzione.