pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDVSM-FV10K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE - VSM-FV10K

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDVSM-FV10K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005413650

Codice prodotto

ENDVSM-FV10K

Cod. produttore

VSM-FV10K

Produttore

END

VSM-FV10K - Stabilizzatore di Tensione Monofase 10 kW per Impianti Fotovoltaici Il VSM-FV10K è uno stabilizzatore di tensione monofase da 10 kW, progettato specificamente per applicazioni fotovoltaiche che richiedono una regolazione precisa della tensione di rete. Grazie alla tecnologia elettromeccanica bidirezionale con controllo DSP, garantisce una tensione stabile e affidabile sia in presenza di sottotensioni che di sovratensioni, contribuendo a migliorare le prestazioni e la continuità operativa dell'impianto. Con una precisione di stabilizzazione pari a ±1%, il VSM-FV10K assicura un'elevata qualità dell'alimentazione elettrica, proteggendo inverter e apparecchiature collegate dalle variazioni della rete. Il sistema offre una risposta estremamente rapida alle fluttuazioni di tensione e un rendimento superiore al 95%, riducendo le perdite energetiche e massimizzando l'efficienza dell'impianto. Lo stabilizzatore integra protezioni complete contro corto circuito, sovracorrente, sovratensione e sottotensione, oltre a un pratico by-pass manuale per agevolare eventuali operazioni di manutenzione. Il display digitale consente il monitoraggio costante dei parametri di funzionamento, mentre la connettività Wi-Fi permette una gestione e supervisione più evoluta del sistema. Caratteristiche principali: Potenza attiva: 10 kW Tecnologia elettromeccanica bidirezionale con controllo DSP Tensione nominale ingresso/uscita: 230 Vac monofase Precisione di stabilizzazione: ±1% Corrente massima di uscita: 43 A Rendimento: ≥ 95% Risposta rapida alle variazioni di rete Protezioni integrate contro corto circuito, sovracorrente e anomalie di tensione By-pass manuale incluso Connettività Wi-Fi per monitoraggio e gestione Ideale per impianti fotovoltaici residenziali e professionali, il VSM-FV10K rappresenta una soluzione affidabile per mantenere la tensione entro parametri ottimali, proteggere le apparecchiature e garantire la massima efficienza energetica dell'impianto.