pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDSWC-600 UPS 600VA 360W AUT. 10MIN LINE-INTERACTI - SWC-600

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDSWC-600 UPS 600VA 360W AUT. 10MIN LINE-INTERACTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005582424

Codice prodotto

ENDSWC-600

Cod. produttore

SWC-600

Produttore

END

Il SWC-600 è un gruppo di continuità UPS monofase della serie SWAP Client, progettato per garantire la protezione di computer, monitor e apparecchiature elettroniche da blackout improvvisi, sbalzi di tensione e disturbi della rete elettrica. Grazie alla tecnologia Line-Interactive, interviene automaticamente per stabilizzare l'alimentazione e fornire energia di backup in caso di interruzione della corrente. Con una potenza di 600 VA / 360 W, il modello SWC-600 rappresenta una soluzione ideale per postazioni informatiche domestiche e professionali. È dotato di 3 prese IEC di uscita per la protezione di PC, monitor e periferiche, fornendo un'autonomia indicativa di circa 5 minuti con un carico tipico composto da un PC e un monitor LCD da 19". Progettato per offrire robustezza, efficienza e bassa manutenzione, il SWC-600 include nella confezione i cavi di collegamento necessari ed è coperto da 24 mesi di garanzia, batterie incluse. Caratteristiche principali UPS monofase Line-Interactive. Potenzanominale: 600 VA / 360 W. Protezione contro blackout, microinterruzioni e sbalzi di tensione. 3 prese IEC per collegamento di PC, monitor e periferiche. Autonomia fino a 5 minuti con carico tipico PC + monitor LCD 19". Soluzione ideale per uffici, home office e postazioni informatiche. Design compatto e semplice da installare. Garanzia 24 mesi, batterie incluse.