pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDSEM-5K STABILIZZATOREELETTR.MONOF.5000VA/W+/-3% - SEM-5K

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDSEM-5K STABILIZZATOREELETTR.MONOF.5000VA/W+/-3%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005640070

Codice prodotto

ENDSEM-5K

Cod. produttore

SEM-5K

Produttore

END

Il SEM-5K è uno stabilizzatore di tensione elettronico monofase da 5 kVA / 5 kW, progettato per garantire una tensione di alimentazione stabile e costante anche in presenza di variazioni della rete elettrica. Grazie alla tecnologia elettronica di regolazione ad alta velocità, protegge apparecchiature elettriche ed elettroniche sensibili da sovratensioni, sottotensioni e fluttuazioni della tensione, contribuendo a migliorarne affidabilità e durata operativa. Il modello appartiene alla serie di stabilizzatori elettronici monofase ENTRADE caratterizzati da precisione di regolazione fino a ±3%. Il SEM-5K è particolarmente indicato per l'alimentazione di sistemi informatici, apparecchiature di automazione, strumenti elettronici, macchinari professionali e dispositivi che richiedono una tensione stabile per garantire prestazioni ottimali e continuità di servizio. Caratteristiche principali Stabilizzatore di tensione elettronico monofase. Potenza nominale: 5 kVA / 5 kW. Precisione di stabilizzazione fino a ±3%. Regolazione automatica delle variazioni della tensione di rete. Elevata velocità di risposta alle fluttuazioni della tensione. Protezione delle apparecchiature da sovratensioni e sottotensioni. Tecnologia elettronica ad alta affidabilità e bassa manutenzione. Ideale per uffici, laboratori, sistemi IT, apparecchiature elettroniche e applicazioni professionali.