pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDENR-J1H5000 ENSOLAR Green J1 Hybrid 5000 AC 5kW 1F 2 - ENR-J1H5000

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDENR-J1H5000 ENSOLAR Green J1 Hybrid 5000 AC 5kW 1F 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007627567

Codice prodotto

ENDENR-J1H5000

Cod. produttore

ENR-J1H5000

Produttore

END

Terza Generazione Inverter Ibrido Monofase Serie enSolar Green J1 con potenza in parallelo alla Rete AC da 5.0kW con Uscita EPS/UPS (selezionabile) per supporto carico in Emergenza (in mancanza Rete) entro i 6.0kW di picco (richiede quadro EPS opzionale). L’inverter dispone di un’elettronica avanzata per la Gestione e Controllo del Banco di Accumulo per Batterie al Litio LV (a bassa-tensione). Per la sua architettura risulta un Sistema di Accumulo lato DC con funzionamento anche senza Banco Batteria, in grado di caricare le batterie in AC con l’energia eccedente di un impianto FV esistente in parallelo (funzione “retrofit” tramite collegamento di un secondo Energy Meter o CT, opzionali). L’inverter dispone di serie di un Energy Meter bidirezionale ad inserzione diretta con protocollo RS485/ModBus, già programmato, in grado d’interagire con la logica del sistema, offrendo una gestione intelligente dell’energia per massimizzare l’autoconsumo verso l’Utenza attraverso il FV e la Batteria (modulazione della scarica Batteria in relazione alla richiesta dell’Utenza). Inoltre, l’inverter può essere impostato in modalità di “anti-immissione” dell’eccedenza di energia (delta errore entro il 2-3% della produzione) per gestire l’autoconsumo senza scambio sul posto o può limitare il valore d’immissione rispetto la sua capacità massima riducendola in percentuale da 0 a 100%. Altre caratteristiche importanti di questi inverters sono la possibilità di collegamento in parallelo tramite un semplice cavo LAN fino a 3 unità e l’utilizzo in ambienti Off-Grid (senza rete) con eventuale associazione ad un Gruppo Elettrogeno esterno per la sua attivazione e/o spegnimento automatico tramite un contatto pulito programmabile dall’utente. Il monitoraggio remoto è incluso di serie tramite modulo Wi-Fi e App Solarman Smart per l’utente e Solarman Business per l’installatore.