pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDBMS-HHVPDU MODULO BMS PER BATERIA HERO HV IMPILABIL - BMS-HHVPDU

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDBMS-HHVPDU MODULO BMS PER BATERIA HERO HV IMPILABIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005032899

Codice prodotto

ENDBMS-HHVPDU

Cod. produttore

BMS-HHVPDU

Produttore

END

Il modulo BMS HAILEI per batteria ATOM-HS-BAT è il cuore del sistema di gestione dell’energia, progettato per garantire sicurezza, efficienza e monitoraggio intelligente nelle soluzioni di accumulo residenziali e commerciali. Caratteristiche principali: Monitoraggio in tempo reale: misura tensione, corrente, potenza e temperatura, con protezione avanzata tramite interruttore shunt trip. Controllo remoto intelligente: grazie al modulo Wi-Fi integrato, consente il monitoraggio e aggiornamenti firmware da remoto tramite app. Elevata compatibilità: supporta comunicazioni CAN, RS485 e Wi-Fi, compatibile con inverter ibridi trifase HV Afore (AF-6K-TH fino a AF-30K-TH). Protezione ambientale IP65: adatto per uso interno ed esterno. Certificazioni: CB-IEC62619, CE, UN38.3, CEI 0-21. Alta efficienza operativa: superiore al 97%. Longevità: supporta oltre 6000 cicli di carica/scarica.