pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDBMS-AHSPDU MODULO BMS PER BATTERIA ATOM HS IMPILABI - BMS-AHSPDU

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDBMS-AHSPDU MODULO BMS PER BATTERIA ATOM HS IMPILABI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005350405

Codice prodotto

ENDBMS-AHSPDU

Cod. produttore

BMS-AHSPDU

Produttore

END

HAILEI Modulo BMS per batteria ATOM-HS-BAT è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni residenziali e commerciali. Caratteristiche principali: Protezione completa: Monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente, potenza e temperatura, con funzioni di protezione avanzate come lo shunt trip. Monitoraggio remoto: Modulo Wi-Fi integrato per il monitoraggio tramite app e aggiornamenti firmware da remoto. Durata estesa: Supporta oltre 6000 cicli di carica/scarica, garantendo una lunga vita operativa. Efficienza elevata: Efficienza operativa superiore al 97%, ottimizzando l’uso dell’energia. Compatibilità: Supporta comunicazioni CAN, RS485 e Wi-Fi, assicurando l’integrazione con vari inverter e sistemi. Specifiche tecniche: Compatibilità: Inverter ibridi trifase HV Afore dal modello AF-6K-TH fino a AF-30K-TH HAILEI Modulo batteria 5.12kWh ATOM-HS-BAT Tensione nominale: Fino a 460.8V (variabile in base alla configurazione del sistema) Corrente massimadi carica/scarica: 63A Grado di protezione: IP65, adatto per installazioni interne ed esterne Certificazioni: CB-IEC62619, CE, UN38.3, CEI 0-21