ENTRADE SRL - ENDBAT-US3000 BATTERIA LITIO-LFP PYLONTECH LV 3,55KWH - BAT-US3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002908487
Codice prodotto
ENDBAT-US3000
Cod. produttore
BAT-US3000
Produttore
END
BAT-US3000C - Batteria al Litio Pylontech US3000C 3,55 kWh La Pylontech BAT-US3000C è una batteria al litio LFP (Litio Ferro Fosfato) progettata per sistemi di accumulo residenziali e commerciali a bassa tensione. Grazie alla capacità totale di 3,55 kWh e alla capacità utilizzabile di 3,37 kWh, offre elevate prestazioni, massima sicurezza e una lunga durata operativa. Dotata di BMS integrato e protocolli di comunicazione RS485 e CAN, la US3000C garantisce una gestione intelligente della batteria e una perfetta integrazione con gli inverter compatibili. La struttura modulare consente il collegamento fino a 16 unità in parallelo, permettendo di espandere facilmente la capacità di accumulo in funzione delle esigenze energetiche dell'impianto. La tecnologia LiFePO4 assicura elevati standard di sicurezza e una vita utile superiore a 6.000 cicli all'80% di DOD, supportata da una garanzia di 10 anni. Il formato rack 19"da 3U la rende ideale per installazioni professionali in armadi dedicati. Caratteristiche principali: Capacità nominale totale: 3,55 kWh Capacità utilizzabile: 3,37 kWh Tecnologia: Litio Ferro Fosfato (LFP) Tensione nominale: 48 V Profondità di scarica (DOD): 95% Oltre 6.000 cicli di vita Comunicazione RS485 / CAN Espandibile fino a 16 moduli Formato Rack 19"(3U) Garanzia 10 anni Certificazioni UL, IEC62619, CE e UN38.3 Una soluzione di accumulo affidabile, scalabile e ad alte prestazioni, ideale per massimizzare l'autoconsumo energetico negli impianti fotovoltaici moderni.


