pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDBAT-JRW48100 BATTERIA LITIO-LFP LV 48V 5.12KWH IP65 M - BAT-JRW48100

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDBAT-JRW48100 BATTERIA LITIO-LFP LV 48V 5.12KWH IP65 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003412921

Codice prodotto

ENDBAT-JRW48100

Cod. produttore

BAT-JRW48100

Produttore

END

JRW48100 - Batteria al Litio LiFePO4 5,12 kWh 51,2 V La batteria JRW48100 JOHNRAY è una soluzione di accumulo ad alte prestazioni basata su tecnologia Litio Ferro Fosfato (LiFePO4), progettata per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo residenziali e commerciali. Con una capacità energetica nominale di 5,12 kWh e tensione nominale di 51,2 V, garantisce elevata affidabilità, sicurezza e lunga durata operativa. Grazie a una vita utile superiore a 6.000 cicli all'80% di profondità di scarica (DOD), la JRW48100 assicura prestazioni costanti nel tempo e un eccellente ritorno dell'investimento. La protezione IP65 la rende adatta ad installazioni in ambienti interni ed esterni protetti, mentre l'interfaccia di comunicazione CAN consente una perfetta integrazione con i principali inverter compatibili. La batteria è predisposta per installazione a parete tramite staffa inclusa e supporta il collegamento in parallelo fino a 4 moduli, permettendo una facile espansione della capacità di accumulo in base alle esigenze dell'impianto. Caratteristiche principali: Capacità nominale: 5,12 kWh Tecnologia: Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) Tensione nominale: 51,2 V Capacità: 100 Ah Potenza massima in uscita: 3.840 W Oltre 6.000 cicli di vita Grado di protezione IP65 Comunicazione CAN Installazione a parete Espandibile fino a 4 batterie in parallelo Certificazioni CE, IEC62619 e UN38.3