pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDBAT-HVS2.56 BATTERIA LITIO LFP ATOM HVS 48V 2.56kWh - BAT-HVS2.56

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDBAT-HVS2.56 BATTERIA LITIO LFP ATOM HVS 48V 2.56kWh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007347458

Codice prodotto

ENDBAT-HVS2.56

Cod. produttore

BAT-HVS2.56

Produttore

END

Una Battery-Box Premium HVS è composta da 2 a 5 moduli di batteria HVS collegati in serie per raggiungere una capacità di 5,1 a 12,8 kWh. La connessione parallela diretta di fino a 3 Battery-Box Premium HVS identiche consente inoltre una capacità massimadi 38,4 kWh. Il sistema può essere espanso successivamente aggiungendo moduli HVS aggiuntivi o torri HVS parallele. Funzionalità potente di emergenza/sostituzione e Off-Grid Efficienza premiata grazie a una vera connessione in serie Il design modulare brevettato non richiede cablaggio interno e consente massima flessibilità e facilità d’uso Batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) senza cobalto: Massima sicurezza, durata e prestazioni Compatibile con i principali inverter monofase e trifase Due moduli diversi per coprire l’intero range di dimensioni del sistema Standard di sicurezza più elevati come VDE 2510-50