pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDBAT-AHS5.12 BATTERIA LITIO LFP ATOM HS 48V 5.12KWH 6 - BAT-AHS5.12

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDBAT-AHS5.12 BATTERIA LITIO LFP ATOM HS 48V 5.12KWH 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005350382

Codice prodotto

ENDBAT-AHS5.12

Cod. produttore

BAT-AHS5.12

Produttore

END

HAILEI Modulo batteria 5.12kWh ATOM-HS-BAT è una soluzione ad alta tensione basata su celle LiFePO4, ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Ogni modulo offre una capacità di 5,12 kWh e può essere impilato per raggiungere capacità complessive da 15,36 kWh fino a 40,96 kWh, adattandosi alle diverse esigenze energetiche. Caratteristiche principali: Modularità flessibile: Configurazioni da 3 a 8 moduli per capacità totali da 15,36 kWh a 40,96 kWh. Alta efficienza: Rendimento operativo ?97%. Lunga durata: Fino a 6000 cicli di carica/scarica, con una vita utile progettata di oltre 10 anni. Protezione avanzata: Custodia con grado di protezione IP65 e resistenza alla corrosione di classe C3+. Monitoraggio intelligente: Comunicazione tramite CAN, RS485 e Wi-Fi per monitoraggio in tempo reale e aggiornamenti remoti.