pagina iniziale

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA02GT PRESA AUTOM. MULTI FIT - GRIGIO TECH - PA02GT

ENKE AIR TECHNOLOGIE
copiacopia
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA02GT PRESA AUTOM. MULTI FIT - GRIGIO TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160531127

Codice prodotto

ENKPA02GT

Cod. produttore

PA02GT

Produttore

ENK

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Grigio

Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori, soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione automatica GO AIR permette la messa in funzione dell’impianto direttamente all’apertura della presa aspirante.