ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01G PRESA MULTI FIT - GRIGIO - PA01G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - Incassato
Interruttore a pedale - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8051160531011
Codice prodotto
ENKPA01G
Cod. produttore
PA01G
Produttore
ENK
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Incassato
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Grigio
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).
Un prodotto ENKE AIR TECHNOLOGIE
Scopri la serie ENKE AIR TECHNOLOGIE


