pagina iniziale

ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01BL PRESA MULTI FIT - BIANCO LUCIDO - PA01BL

ENKE AIR TECHNOLOGIE
copiacopia
ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01BL PRESA MULTI FIT - BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Interruttore a pedale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160531066

Codice prodotto

ENKPA01BL

Cod. produttore

PA01BL

Produttore

ENK

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Incassato

Interruttore a pedale:

no

Colore:

Bianco

Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).