ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA01B PRESA MULTI FIT - BIANCA - PA01B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di montaggio - Incassato
Interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051160531004
Codice prodotto
ENKPA01B
Cod. produttore
PA01B
Produttore
ENK
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Incassato
Interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori,soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione semiautomatica DYNAMIC permette la messa in funzione dell’impianto solo con l’innesto della tubazione flessibile per aspirare (cd APT07 o APT09) di cui è prevista anche la versione con comando a distanza (cd APT07E o cd APT09E).


