pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90900705 TIGO TS4-A-O-725 OTTIMIZZATORE MODULO FV - 90900705

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90900705 TIGO TS4-A-O-725 OTTIMIZZATORE MODULO FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007694804

Codice prodotto

ENY90900705

Cod. produttore

90900705

Produttore

ENY

TS4-A-O Descrizione L'ottimizzazione è una funzione Flex MLPE disponibile come unità add-on (TS4-A-O). Progetta utilizzando stringhe di lunghezza non uniforme, orientamenti differenti o aree soggette a mismatch. Installa anche in zone soggette a ombreggiamento con un rapporto di setback ridotto. Oltre all'ottimizzazione, il TS4-A-O consente il monitoraggio a livello di modulo e lo spegnimento rapido in conformità con NEC 2014, 2017, 2020. Funzioni Ottimizzazione Monitoraggio Sicurezza Caratteristiche e vantaggi Adatto per moduli solari fino a 725 W L'ottimizzatore più performante con Predictive IV Technology (PIV) L'UNICO ottimizzatore con impiego selettivo Include i vantaggi della sicurezza e del monitoraggio Soddisfa i requisiti NEC di spegnimento rapido Ottimizzazione plug and play Tolleranza all'ombra e all'invecchiamento per massimizzare il rendimento Comunica via wireless con il TAP & CCA Garanzia di 25 anni Configurazione 1 modulo per TS4 Richiede CCA + TAP