ENERGY SPA - ENY90051310 INVERTER HYB. 1P ZEROCO2 - 3?6 KW -SK-1P - 90051310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007754119
Codice prodotto
ENY90051310
Cod. produttore
90051310
Produttore
ENY
Gli inverter zeroCO2 1P Hybrid da 3 - 3,6 - 4,6 - 5 - 6 kW sono progettati per impianti residenziali e garantiscono installazione semplice, affidabilità e alte prestazioni. Compatibili con batterie ad alta tensione (80–480 V), permettono di ottimizzare l’autoconsumo grazie a diverse modalità di gestione dell’energia e rappresentano una soluzione ideale anche per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Il doppio MPPT con 4 ingressi fotovoltaici consente di sfruttare al meglio i moduli di nuova generazione, mentre la funzione backup con commutazione inferiore a 10 ms assicura continuità di alimentazione in caso di blackout. Un valore aggiunto esclusivo è il commissioning assistito da remoto tramite l’app proprietaria myEnergyCloud: il primo avviamento viene effettuato con il supporto di un tecnico Energy che verifica la corretta configurazione e il funzionamento dell’impianto. Al termine della procedura, la garanzia del prodotto viene estesa da 2 a 5 anni. Attraverso l’app e la piattaforma web Energy è inoltre possibile monitorare l’impianto in tempo reale e aprire direttamente richieste di assistenza.


