ENERGY SPA - ENY90040588 MODULO BMS TOWERS3 - HV9637S - 90040588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007671805
Codice prodotto
ENY90040588
Cod. produttore
90040588
Produttore
ENY
Il modulo batteria DYNESS (HV9637S) offre una capacità di 3,55 kWh, rendendolo una soluzione ideale per chi cerca un sistema di accumulo energetico efficiente e affidabile. Grazie alle sue dimensioni compatte di 295 mm di larghezza, 330 mm di altezza e 195 mm di spessore, questo modulo si adatta facilmente a diversi ambienti, sia residenziali che commerciali. Con un peso di 40,5 kg, è progettato per garantire una facile installazione e manutenzione. Il modulo DYNESS è realizzato con tecnologie all'avanguardia che assicurano un'ottima durata e prestazioni superiori rispetto ad altri prodotti sul mercato. Questo sistema è particolarmente adatto per l'uso in impianti fotovoltaici, dove la capacità di accumulo è fondamentale per massimizzare l'utilizzo dell'energia solare. Scegliendo il modulo HV9637S, si opta per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze energetiche moderne.


