pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90040273 BMS SC500-100_H48050EH48074 PYLONTECH - 90040273

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90040273 BMS SC500-100_H48050EH48074 PYLONTECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003422104

Codice prodotto

ENY90040273

Cod. produttore

90040273

Produttore

ENY

La BMS SC500-100S di Pylontech È il controller di gestione della batteria progettato per sistemi ad alta tensione della serie Powercube-x1, Compatibile con i moduli H48050 e H48074. Supporta a Tensione di lavoro da 60 a 600 VDC e uno Carico massimo / 100A Corrente di scarico, consentendo di configurare i rack tra 2 e 10 moduli Batteria nello stesso sistema. La sua comunicazione attraverso Modbus Rtu / Can facilita l'integrazione con inverters ibrido e sistemi di monitoraggio avanzati. Con un Il proprio consumo di soli 8W, un grado di protezione Ip20 e uno Vita superiore a 15 anni, SC500-100S offre rotolamento cellulare, calcolo di SOC / SOH e protezione integrale contro sovraccarico, sovracorrente e temperature estreme, garantendo sicurezza e prestazioninelle installazioni di auto-consumo. Scopri l'intera gamma in Tienda Solar.