ENERGY SPA - ENY90040227. BATTERIA PYLONTECH FORCE L1 - 3,55 KWH - 90040227.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005577734
Codice prodotto
ENY90040227.
Cod. produttore
90040227.
Produttore
ENY
Le batterie Pylontech in bassa tensione Force L1 sono particolarmente indicate per le applicazioni residenziali perché sono esteticamente eleganti e si installano velocemente senza la necessità di collegare cavi tra i vari elementi; infatti, per il montaggio di queste batterie, basta semplicemente posizionarle una sopra l’altra. Il modulo base è di 3,55 kWh, la profondità di scarica è del 90% e si può arrivare ad avere una capacità pari a 24,85 kWh per ciascuna pila da 7 elementi. La pila è completata dal BMS, elemento superiore della struttura, che controlla e regola le cariche e scariche del sistema. Garanzia di 10 anni inclusa, IP55. Interruttore magnetotermico a bordo.


