pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90040201. BATTERIA PYLONTECH H48074 - 3,55 KWH - 90040201.

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90040201. BATTERIA PYLONTECH H48074 - 3,55 KWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006531339

Codice prodotto

ENY90040201.

Cod. produttore

90040201.

Produttore

ENY

La batteria al litio H48074 di Pylontech rappresenta l’ultima frontiera tecnologica per le applicazioni di accumulo in alta tensione. La semplicità e la modularità della H48074, ne fanno un elemento ideale per realizzare sistemi di accumulo di piccole e grandi capacità, ampliabili secondo le esigenze energetiche attuali e future. La tecnologia al litio di tipo LiFePO4 presenta anche i seguenti vantaggi: Life cycle più lungo, che supera i 5000 cicli, corrispondenti a circa 11 anni di lavoro, con capacità a fine vita pari all’80%; Più stabilità e sicurezza, grazie alla struttura molecolare interna delle batterie LiFePO4; Profondità di scarica fino al 95%; Facilità di espansione per ottenere storage di dimensioni importanti; Un design compatto e modulare che permette una facile installazione / espansione; La possibilità di operare in diverse condizioni di temperatura; BMS avanzato che consente di segnalare allarmi in tempo reale; Monitoraggio, assistenza inclusi.