pagina iniziale

ELTAKO - EAK30100030 FSR61NP-230V - 30100030

copiacopia
ELTAKO - EAK30100030 FSR61NP-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con radiotrasmittente manuale - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con pulsante -

  • Modalità di commutazione -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312300190

Codice prodotto

EAK30100030

Cod. produttore

30100030

Produttore

EAK

Con radiotrasmittente manuale:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con pulsante:

Modalità di commutazione:

Colore:

Blu

Adatto per dimmer:

no

Adatto per pulsante a impulso:

Adatto per interruttore tapparella:

no

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:

no

Adatto per interruttore:

In alloggiamento:

In alloggiamento tubolare:

no

Scheda/modulo circuito stampato:

no

Alimentazione elettrica:

230 V AC

Con apparecchio di codifica radio:

no

Con tasto radio:

no

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Altro

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Radiofrequenza:

868 MHz

Sistema rolling code:

Lunghezza codice (bit):

32

Numero di comandi:

32

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Radio actuator power impulse switch relay, 1 NO 10A