ELTAKO - EAK61100903 EUD61M-UC - 61100903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Pulsante
Tipo di carico - Universale
Dimming taglio di fase discendente - no
Dimming taglio di fase ascendente - no
Potenza nominale carico resistivo - 400...400 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4010312107973
Codice prodotto
EAK61100903
Cod. produttore
61100903
Produttore
EAK
Tipo di comando:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Potenza nominale carico resistivo:
400...400 W
Composizione:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Blu
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Utilizzabile con tasto IR:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Codice RAL (simile):
7035
Potenza nominale carico capacitivo:
400...400 VA
Tipo superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tensione di comando:
8...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
400...400 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
18 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
18 mm
Sezione del filo:
4...4 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm