pagina iniziale

ELTAKO - EAK61100832 EUD61NPL-230V - 61100832

copiacopia
ELTAKO - EAK61100832 EUD61NPL-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimming taglio di fase ascendente -

  • Dimming taglio di fase discendente -

  • Dimmer di serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010312109618

Codice prodotto

EAK61100832

Cod. produttore

61100832

Produttore

EAK

Composizione:

Altro

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Blu

Codice RAL (simile):

5012

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Potenza nominale carico resistivo:

200...200 W

Potenza nominale carico induttivo:

4...200 VA

Potenza nominale carico capacitivo:

200...200 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Sezione del filo:

4...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

18 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Universal dimmer, without N especially for LED, Power MOSFET up to 200W