pagina iniziale

ELTAKO - EAK61100801 EUD61NPN-UC - 61100801

copiacopia
ELTAKO - EAK61100801 EUD61NPN-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente -

  • Dimming taglio di fase ascendente -

  • Potenza nominale carico resistivo - 400...400 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010312107874

Codice prodotto

EAK61100801

Cod. produttore

61100801

Produttore

EAK

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Potenza nominale carico resistivo:

400...400 W

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

Codice RAL (simile):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

400...400 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

8...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

400...400 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

18 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Sezione del filo:

4...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Universal dimmer, Power MOSFET up to 400W