ELTAKO - EAK61100301 TLZ61NP-230V+UC - 61100301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico con preavviso di spegnimento
Tipo di montaggio - Incassato
Numero moduli DIN - 0
Profondità di incasso - 18 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010312400739
Codice prodotto
EAK61100301
Cod. produttore
61100301
Produttore
EAK
Funzione:
Elettronico con preavviso di spegnimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
0
Profondità di incasso:
18 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
8...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Tensione di commutazione nominale:
10 A
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
4 A
Ritardo di caduta:
1...12 min
Tasto di corrente lampada al neon:
50 mA
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Preavviso di spegnimento:
Lampeggiante
Funzione d'impulso di corrente selezionabile:
no
Commutazione ritardata:
Resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W