pagina iniziale

ELTAKO - EAK61001601 ER61-UC - 61001601

copiacopia
ELTAKO - EAK61001601 ER61-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312205358

Codice prodotto

EAK61001601

Cod. produttore

61001601

Produttore

EAK

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Profondità di incasso:

18 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

4 A

Switching relay, 1 CO 10A