pagina iniziale

ELTAKO - EAK30014002 FSR14-2X - 30014002

copiacopia
ELTAKO - EAK30014002 FSR14-2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero max. di uscite di commutazione - 2

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010312313718

Codice prodotto

EAK30014002

Cod. produttore

30014002

Produttore

EAK

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

2

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

Comando locale/manuale:

no

Carico C:

Numero moduli DIN:

1

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicatore a LED:

no

Potenza d'uscita:

2000 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione d'esercizio nominale:

12...12 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Possibilità di ampliamento modulare:

RS485 Bus actuator 2 channel impulse switch relay