ELTAKO - EAK30014001 FSR14-4X - 30014001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Sistema bus EIB/KNX - no
Numero max. di uscite di commutazione - 4
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4010312313701
Codice prodotto
EAK30014001
Cod. produttore
30014001
Produttore
EAK
Tipo di montaggio:
AMD
Sistema bus EIB/KNX:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
sì
Comando locale/manuale:
no
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
1
Max. corrente di commutazione:
4 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicatore a LED:
no
Potenza d'uscita:
1000 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
1000 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Tensione d'esercizio nominale:
12...12 V
Varie fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
sì
Possibilità di ampliamento modulare:
sì


