pagina iniziale

ELTAKO - EAK30014000 RS485 BUS WIRELESS ANTENNA MODULE - 30014000

copiacopia
ELTAKO - EAK30014000 RS485 BUS WIRELESS ANTENNA MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Con display - no

  • Numero di interfacce seriali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312313695

Codice prodotto

EAK30014000

Cod. produttore

30014000

Produttore

EAK

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con display:

no

Numero di interfacce seriali:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Modem GSM integrato:

no

Orologio DCF integrato:

no

Tensione nominale:

230 V

Numero di canali d'ingresso integrati:

128

Numero di canali d'uscita integrati:

126

RS485 Bus wireless antenna module