pagina iniziale

ELTAKO - EAK23200901 S2U12DDX-UC - 23200901

copiacopia
ELTAKO - EAK23200901 S2U12DDX-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 8...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312603208

Codice prodotto

EAK23200901

Cod. produttore

23200901

Produttore

EAK

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

8...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in ore:

480

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

Programma settimanale:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

Programma casuale:

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di contatti:

2

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Numero di spazi di memoria:

60

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

58 mm

Digitally adjustable 2-channel timer, 1+1 NO 16A