pagina iniziale

ELTAKO - EAK23100832 LUCE SCALA MULTIFUNZIONE 1NO 16A 30 MIN. - 23100832

copiacopia
ELTAKO - EAK23100832 LUCE SCALA MULTIFUNZIONE 1NO 16A 30 MIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico con preavviso di spegnimento

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 58 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312401613

Codice prodotto

EAK23100832

Cod. produttore

23100832

Produttore

EAK

Funzione:

Elettronico con preavviso di spegnimento

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Tensione di commutazione nominale:

1.6 A

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

4 A

Ritardo di caduta:

1...12 min

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

Commutazione ritardata:

Resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

400 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Staircase timer, 1 NO 16A