pagina iniziale

ELTAKO - EAK23100800 DIGITALLY ADJUSTABLE STAIRCASE TIMER, 1 - 23100800

copiacopia
ELTAKO - EAK23100800 DIGITALLY ADJUSTABLE STAIRCASE TIMER, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo di caduta - 1...1 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312401712

Codice prodotto

EAK23100800

Cod. produttore

23100800

Produttore

EAK

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo di caduta:

1...1 min

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico con multifunzione

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tensione di comando 2:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Commutazione ritardata:

Resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

2300 W

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

4 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

500 VA

Digitally adjustable staircase timer, 1 NO 16A