ELTAKO - EAK22110030 R12-110-230V - 22110030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010312200483
Codice prodotto
EAK22110030
Cod. produttore
22110030
Produttore
EAK
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Funzione:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
2300 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
2300 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
10 A