pagina iniziale

ELTAKO - EAK22110002 ER12-110-UC - 22110002

copiacopia
ELTAKO - EAK22110002 ER12-110-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Parzialmente elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 58 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312205440

Codice prodotto

EAK22110002

Cod. produttore

22110002

Produttore

EAK

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

4 A

Switching relay, 1 NO + 1 NC 16A