pagina iniziale

ELTAKO - EAK21400401 EGS12Z2-UC - 21400401

copiacopia
ELTAKO - EAK21400401 EGS12Z2-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico, interruttore di gruppo

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312108031

Codice prodotto

EAK21400401

Cod. produttore

21400401

Produttore

EAK

Funzione:

Elettronico, interruttore di gruppo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Tensione di alimentazione:

8...230 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Tensione di comando 1:

8...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

2 A

Impulse group switch, 2 + 2 NO 5A