ELTAKO - EAK21200302 ESR12DDX-UC - 21200302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico con ritardo caduta
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 58 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
Funzione:
Elettronico con ritardo caduta
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
8...253 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
10...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
8 A
Comando manuale:
sì