pagina iniziale

ELTAKO - EAK21200030 S12-200-230V - 21200030

copiacopia
ELTAKO - EAK21200030 S12-200-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312100554

Codice prodotto

EAK21200030

Cod. produttore

21200030

Produttore

EAK

Funzione:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

55 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

2300 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2300 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

10 A

Impulse switch 230V 2 NO 16A/250V AC