ELTAKO - EAK21110601 ES12Z-110-UC - 21110601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4010312107683
Codice prodotto
EAK21110601
Cod. produttore
21110601
Produttore
EAK
Funzione:
Elettronico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
8...230 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1000 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
8...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...50 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
4 A