ELTAKO - EAK21100905 EUD12D-UC - 21100905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Tipo di comando - Manopola
Numero moduli da frutto - 1
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010312109489
Codice prodotto
EAK21100905
Cod. produttore
21100905
Produttore
EAK
Composizione:
Altro
Tipo di comando:
Manopola
Numero moduli da frutto:
1
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Universale
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Utilizzabile con tasto:
sì
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Blu
Codice RAL (simile):
5012
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
8...230 V
Potenza nominale carico resistivo:
400...400 W
Potenza nominale carico induttivo:
400...400 VA
Potenza nominale carico capacitivo:
400...400 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Sezione del filo:
6...6 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
18 mm
Altezza dell'apparecchio:
58 mm
Profondità dell'apparecchio:
66 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no