ELTAKO - EAK21100806 EUD12NPN-UC - 21100806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di carico - Universale
Dimming taglio di fase discendente - sì
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Potenza nominale carico resistivo - 400...400 W
Composizione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010312107843
Codice prodotto
EAK21100806
Cod. produttore
21100806
Produttore
EAK
Tipo di carico:
Universale
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
400...400 W
Composizione:
Altro
Tipo di montaggio:
AMD
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Blu
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a clic
Numero moduli da frutto:
1
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Utilizzabile con tasto IR:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Codice RAL (simile):
5012
Potenza nominale carico capacitivo:
400...400 VA
Tipo superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
8...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
400...400 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
66 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sezione del filo:
6...6 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
18 mm
Altezza dell'apparecchio:
58 mm


