pagina iniziale

ELTAKO - EAK21100800 SDS12/1-10V - 21100800

copiacopia
ELTAKO - EAK21100800 SDS12/1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Carico capacitivo

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Composizione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312109403

Codice prodotto

EAK21100800

Cod. produttore

21100800

Produttore

EAK

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Carico capacitivo

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Blu

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

Codice RAL (simile):

5012

Potenza nominale carico capacitivo:

0...600 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

8...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione del filo:

6...6 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

1-10V control dimmer for ECG, 1 NO 600VA