pagina iniziale

ELTAKO - EAK21100102 ESR12NP-230V+UC - 21100102

copiacopia
ELTAKO - EAK21100102 ESR12NP-230V+UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico con ritardo caduta

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 58 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312107928

Codice prodotto

EAK21100102

Cod. produttore

21100102

Produttore

EAK

Funzione:

Elettronico con ritardo caduta

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

8...253 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

10...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza della tensione di comando 2:

50...50 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Carico max. lampada a incandescenza:

2300 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

500 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

8 A

Comando manuale:

Impulse switch relay, 1 NO 16A