ELTAKO - EAK21100030 S12-100-230V - 21100030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010312100479
Codice prodotto
EAK21100030
Cod. produttore
21100030
Produttore
EAK
Funzione:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2300 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
10 A
Comando manuale:
sì