pagina iniziale

ELTAKO - EAK20000087 RAIN SENSOR - 20000087

copiacopia
ELTAKO - EAK20000087 RAIN SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Profondità - 118 mm

  • Larghezza - 96 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312206546

Codice prodotto

EAK20000087

Cod. produttore

20000087

Produttore

EAK

Tipologia:

Altro

Profondità:

118 mm

Larghezza:

96 mm

Altezza:

77 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rain sensor