pagina iniziale
in esaurimento

ELPACK - EPKAWG16R AWG16 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015. - AWG16R

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.31 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Rosso

  • Schermo - no

Confezione

  • 153 M

EAN

8001021919243

Codice prodotto

EPKAWG16R

Cod. produttore

AWG16R

Produttore

FF5

sezione nominale del conduttore:

1.31 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Rosso

Diametro esterno circa:

3.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

ELPACK - CAVITEC : AWG16 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse