ELPACK - EPKAWG16N AWG16 NERO CAVO CSA-UL ST1015. - AWG16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.31 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Schermo - no
Isolamento filo - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
153 M
EAN
8001021919236
Codice prodotto
EPKAWG16N
Cod. produttore
AWG16N
Produttore
FF5
sezione nominale del conduttore:
1.31 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Diametro esterno circa:
3.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C


