pagina iniziale
in esaurimento

ELPACK - EPK9842NH.1000 BELDEN 9842 NH 2X2XAWG24 SCH LSZH (AC984 - 9842NH.1000

copiacopia
ELPACK - EPK9842NH.1000 BELDEN 9842 NH 2X2XAWG24 SCH LSZH (AC984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film + treccia

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449072514412

Codice prodotto

EPK9842NH.1000

Cod. produttore

9842NH.1000

Produttore

CVT

Numero di fili:

4

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

8.65 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...80 °C

Valore NPV:

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 9842 NH 2X2XAWG24 SCH LSZH (AC984, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni