ELPACK - EPK3106A BELDEN 3106A ( AC03106A) - 3106A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 3
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - A tre
Schermatura su ritorcitura - Film + treccia
Confezione
305 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8001021652430
Codice prodotto
EPK3106A
Cod. produttore
3106A
Produttore
EPK
Numero di fili:
3
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
A tre
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
7.62 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
78 %


