pagina iniziale

ELKRON - EKO80SD9S00123 S2096ME RIV. GAS METANO IP55 - 80SD9S00123

GLT
copiacopia
ELKRON - EKO80SD9S00123 S2096ME RIV. GAS METANO IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Rileva il butano - no

  • Rileva l'anidride carbonica - no

  • Rileva il gas naturale - no

  • Rileva il monossido di carbonio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033959746998

Codice prodotto

EKO80SD9S00123

Cod. produttore

80SD9S00123

Produttore

GLT

Rileva l'ammoniaca:

no

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

Gas esplosivo:

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

Rivelatori di gas tipo EX II 3GD, Rivelatore di gas metano 420 mA, 0100% LIE. Sensore catalitico: Nemoto. Assorbimento: 130 mA @ 12 Vcc